※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 吊具
マーテックの 吊具用フレノリンクボルト
フレノリンクボルト B
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
3.4
注文コード
59728561
品番
B-42【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
荷重方向に常にリンクが向きます。
仕様
自在型アイボルト
全方向安全係数5以上
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
401-1929
質量(kg)
2.9
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
65
使用荷重(t)
3.4
用途
金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
特殊合金鋼
種類
フレノリンクボルト
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
72
ボルト径
M42
寸法K(mm)
126
破断荷重(kN)
166.7