IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1a1b
ボタン色
赤
注文コード
59728672
品番
ABD411NDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,935
この商品は
接点構成・ボタン色
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1a1b
ボタン色
赤
ボタン形状
丸(特大形)
種類
非照光式
保護構造
IP65
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
取付穴径(Φmm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59728672
ABD411NDR
59728697
ABD411NR
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形)
IDEC(和泉電気)
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です