画像準備中

プロミル オイル キンモクセイ M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50mL) 注文コード59728938 品番
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

「プロミルオイルキンモクセイ」が新処方にバージョンアップして限定発売! 天然由来成分を98%以上配合した髪とお肌に優しいヘア&ボディオイル さらっとした質感・程よいウェット感はそのままに、 今年は15種の天然植物オイルに加えて新たな処方を追加して発売。

使用方法
お出かけ前の場合:スタイリングの仕上げに適量(3〜4滴)を手のひらに取りよく伸ばし、毛先になじませ整えてください。
お風呂上りに使用の場合:タオルドライ後適量(3〜4滴)を手のひらに取りよく伸ばし、毛先中心に塗布して髪全体になじませドライしてください。
使用上の注意
お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
お肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮フ科専門医等にご相談されることをおすすめします。
使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。
使用したお肌に直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。
傷やはれもの、湿疹等、異常のある部位にお使いにならないでください。
目に入ったときは、直ちに洗い流して下さい。
高温、低温、直射日光のあたる場所、乳幼児の手の届く場所には保管しないでください。
成分ゴマ油、ハイブリッドサフラワー油、ホホバ種子油、ヒマワリ種子油、香料、コハクエキス、シア脂油、マカデミア種子油、メドウフォーム油、コメ胚芽油、ヘーゼルナッツ油、アボカド油、アーモンド油、ツバキ種子油、ブドウ種子油、カニナバラ果実油、月見草油、テオブロマグランジフロルム種子脂、ジパルミチン酸アスコルビル、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、PG、トコフェロール、ソルビン酸K、変性アルコール、安息香酸Na 容量(mL)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする