画像準備中

ロレアル エルネットピュール 無香料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(207g) 注文コード59729148 品番
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ふんわり軽いやわらかなシルキータッチをもたらしながら、思い通りのヘアスタイルを実現するミラクルスプレーとして大ヒットを記録。
細かい金色の形をした魅力的なパッケージデザインから「黄金の女神」の異名を持つこのアイテムは発売から約50年間で約10億本を売り上げ、今なお愛され続けているロレアルの伝統的な製品です。
世界のバックステージで活躍する定番スプレーの無香料タイプ。
ハードなセット力で、湿気や静電気を防いで思いの通りにヘアスタイルを長持ち。
ベタつきがなく自然な仕上がりに。
においが残らないピュアタイプのプロフェッショナル用スプレー。

使用方法
ご使用前に軽くふって下さい。
頭部を上にし、髪から約30cmはなして、スプレーして下さい。
使用上の注意
・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。
・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。
・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・直射日光・高温を避けて保管してください。
成分変性アルコール、DME、ブタン、(VA/クロトン酸/ネオデカン酸ビニル)コポリマー、AMP、α-イソメチルイオノン、イソオイゲノール、リナロール、ベンジルアルコール、ブチルフェニルメチルプロパナール、オイゲノール、サリチル酸ベンジル、香料 容量(g)207

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする