動作方式モメンタリ
接点構成2a2b
ボタン色青
ボタン形状丸形(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)30.5(0〜0.5)
端子形状M3.5ねじ端子
保護構造IP65
接点材質銀
定格絶縁電圧(V)600
照光種別非照光
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
操作部形状丸形(突形フリガード付)
操作部色青
耐電圧(V/min)AC2500(充電部とアース間)
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)500以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000