画像準備中

Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 突)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1b ボタン色 注文コード59729591 品番ABFD401NDG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,920
この商品は接点構成・ボタン色37種類から選べます 他の種類を見る
種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1b ボタン色 ボタン形状丸(特大形ガード付) 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59729591 ABFD401NDG 59729616 ABFD401NG Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 突) IDEC(和泉電気) Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 突) IDEC(和泉電気) 1個 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする