ヨコタ工業
ヨコタ工業の はくり工具
ヨコタ工業の エアーハンマー
ベビーリベッティングハンマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59729766
品番
BRH-30YLV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低振動型リベッティングハンマ(振動値75%ダウン)なので、白蝋病リスク低減や、作業疲労低減の効果があります。
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
460
全長(mm)
158
質量(kg)
1.31
推奨ホース径(mm)
9.5×5m
形状
スナップ挿入部:丸
リベット径(Φmm)
鉄鋼2.4、ジュラルミン3.2
ホース口金取付ねじ
1/4(Rc)
付属品
タッチジョイント:1個、レギレータ1/4×1/4:1個、スパナH27:1本、スナップD(3mm):1本、スナップバッファA:1個
用途
リベット(軸径2.4mm)のカシメ作業に。ノックピン等の打ち込み作業に。