スタミナ グリース RL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400g×20本) 注文コード 59731227 品番 No.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。
潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。
耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。
機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。
圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。
防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。

商品タイプウレアグリース 特性耐摩耗性、耐水性、防錆性 ちょう度355〜385 滴点(℃)234 混和ちょう度360 動粘度(mm2/s)200(40℃)、19.4(100℃) 淡黄色 使用温度範囲(℃)-20〜180 外観淡黄色 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする