画像準備中

スタミナ EP グリース

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 59731297 品番 No.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。
増ちょう剤として耐熱性の優れた特殊ウレアを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
特殊ウレアの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることがなく、良好な潤滑性能を維持します。
耐熱性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。
水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。
圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置使用するのに適しています。特に、No.0及び1は、大型の集中給脂系統での配管の長い場合に優れた性能を示します。

商品タイプウレア 特性耐摩耗性、耐水性、極圧性、防錆性 滴点(℃)247 外観淡い黄色 使用温度範囲(℃)-20〜180 混和ちょう度368 動粘度(mm2/s)190.0(40℃)、17.5(100℃) 増ちょう剤ウレア 淡黄色 ちょう度355〜385 基油鉱油 危険物の類別非危険物 不混和ちょう度358
注意
※個人宅への配送はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59731272
2022-03-23
用途:
ベアリングへの給油
安喰製作所 様

長年にわたって使用しています。
寒冷地に適していると思います。

対象商品:
59731288
2019-11-12
用途:
機械のメンテナンスに使用

耐熱用グリースとして使用しています。いろいろな種類がある中で選択に困りますが、機械メーカー推薦品として、信頼し、安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする