曜日別特売

シェルモーリナオイル S2B

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
動粘度(mm2/s)150(40℃)、14.7(100℃)
内容量1缶(20L)注文コード59731376品番150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高度精製された基油に、厳選した摩耗防止剤を添加しており、各種機器の寿命延長が期待できます。
厳選された摩耗防止剤を添加していますので、油圧ポンプ、油圧モーターや各種装置の安定稼働及び機器寿命の延長が期待できます。
高度精製基油に特殊な酸化防止剤を添加していますので、スラッジや酸化物の発生を最小限に抑えます。
厳選された防錆剤を添加しています。このため、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から効果的に機器を守ります。タービン油さび止め試験に合格しています。
水分離性に優れており、万一装置系内に水が入っても、乳化しにくい性能を有しています。従って、油圧機器の水によるダメージを最小限に抑えることができます。

適合範囲油圧ポンプ・油圧モーター2.5容量(L)20引火点(℃)278流動点(℃)-17.5動粘度(mm2/s)150(40℃)、14.7(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数96密度(g/cm3 at15℃)0.890
化学物質等安全データシート(SDS):(0.1MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,480/税込1,628
沖縄地方数量1につき3,180/税込3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59731376
2021-12-03
用途: 機械のメンテナンス用
製造業

石油メーカーの統合でも商品は無くならないようで安心ですが、原油高の影響で12月から値上げですね。原油価格が落ち着いたら価格は下がるのだろうか。

1が参考にしています
対象商品 : 59731376
2019-05-29
用途: 作動油として使用
製造業

メーカー品なので品質上全く問題なく使用しています。
石油メーカーの統合でこの商品はどうなるのかが気がかりです。

対象商品 : 59731376
2018-02-27
用途: 機械のオイル交換時に
製造業

作動油として使用しました。メーカー品なので使用感に問題は全くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする