LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 床/コンクリート/道路用
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 滑り止め
LOCTITE Big Foot Appolied Kit
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59733506
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
PC 6261、PC 6315用塗布キット
用途
1ケース(各1本/4点)・フェノリックローラー、ブリストルローラー、かくはん棒、ローラーハンドル
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性