IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
Φ30シリーズ 押ボタン用チップ[保守用部品]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
59733545
品番
ABN1B-GPN05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥295
販売価格(税別)
¥
268
バスケットに入れる
適合
押ボタン用
材質(本体)
ポリアセタール樹脂
外形寸法(mm)
Φ25×H5
ボタン形状
丸形(平形)
ボタン色
緑
注意
※白色・黒色についてはライト系本体用のボタンをご利用下さい。