IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
Φ30シリーズ ボタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
適合
Φ30 TWN/TWNDシリーズ 押ボタン用
注文コード
59733563
品番
ABN1BN-GPN05
参考基準価格(税別)
¥231
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
色
緑
適合
Φ30 TWN/TWNDシリーズ 押ボタン用
材質(本体)
ポリアセタール樹脂
外形寸法(mm)
Φ24.6×H4
ボタン形状
丸形(平形)