曜日別特売

LOCTITE PC 9593

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(3kg)
内容量1本(3kg)注文コード59733576品番-
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

100%エポキシ樹脂固形物にアルミナビーズと炭化ケイ素の2成分を添加した2液混合タイプの製品です。
LOCTITE(R)PC 9593は、衝撃を受ける搬送設備の摩耗領域を迅速
に再構築、修復し、保護するよう設計しました。

用途代表的な用途は、浚渫ポンプライナー、水路、トラフ、振動フィーダー、シューターやホッパー、および摩耗と衝撃の両方にさらされるその他の装置などです。 この製品は、通常、作動温度範囲が-30℃~120℃のアプリケーションで使用されます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする