不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トルク範囲(N・m[kgf・m])
5100〜12400[920.2〜1264.8]
注文コード
59733643
品番
FW-75-7
参考基準価格(税別)
¥1,870,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
この商品は
トルク範囲
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
最大トルク(N・m)
14000
トルク範囲(N・m[kgf・m])
5100〜12400[920.2〜1264.8]
全長(mm)
610.0
質量(kg)
2.10
ホース内径(Φmm)
19.0
機構
2ハンマ
給気口
PT1
空気消費量(m
3
/min)
2.10
能力ボルト径
68
ソケット差込角(mm)
63.5