MKNH-190BG 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 59733750

MKNH-190BG 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 59733750
MKNH-190BG 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 59733750
MKNH-190BG 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 59733750
MKNH-190BG 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 59733750
MKNH-190BG 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 59733750
MKNH-190BG 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 59733750
MKNH-190BG 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 59733750
MKNH-190BG 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 59733750

偏心電工ニッパ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1丁注文コード59733750品番MKNH-190BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

耐久性抜群な特殊刃で刃硬度HRC62以上ある日本製ニッパ。最大倍力20倍のハイパワーで耐久重視刃設計。
見た目はコンパクトだが通常品の225mmに匹敵。
突刺しに優れた刃形状で、股付しない強靭な足と角形状の握りやすい形。

用途
電気工事配線の切断。
空調フレア潰し切断。
銅線、くぎ等の切断。
工場での溶接棒の切断。
プラスチックのゲート切断。
その他の線材等の切断。
仕様セミフラットカット刃材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)190ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)272タイプ耐久重視刃設計切断能力(mm)釘:3Φ刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) ステンレス3切断能力(mm)VA線2.0×3芯
注意
※この商品は絶縁工具ではありませんので活線は切らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする