偏心電工ニッパ 薄刃フラット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード59733759 品番MKNHB-190BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

耐久性抜群な特殊刃で刃硬度HRC62以上ある日本製ニッパ。
最大倍力20倍のハイパワーで切味重視刃設計。
見た目はコンパクトだが通常品の225mmに匹敵。
突刺しに優れた刃形状で、股付しない強靭な足と角形状の握りやすい形。

用途
電気工事配線の切断。
空調フレア潰し切断。
銅線、くぎ等の切断。
工場での溶接棒の切断。
プラスチックのゲート切断。
その他の線材等の切断。
材質高級刃物鋼 形状薄刃(フラット) 全長(mm)190 ブラック(ロゴ:ゴールド) 質量(g)272 タイプ切味重視刃設計 切断能力(mm)釘:1Φ 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) 銅線5 切断能力(Φmm) 軟鉄線3 切断能力(Φmm) ステンレス2 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
注意
※この商品は絶縁工具ではありませんので活線は切らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする