曜日別特売
HB-KG12H2-W 体重体組成計 バックライト付 大画面 多項目測定 白 オーム電機 59733768

HB-KG12H2-W 体重体組成計 バックライト付 大画面 多項目測定 白 オーム電機 59733768
HB-KG12H2-W 体重体組成計 バックライト付 大画面 多項目測定 白 オーム電機 59733768
HB-KG12H2-W 体重体組成計 バックライト付 大画面 多項目測定 白 オーム電機 59733768
HB-KG12H2-W 体重体組成計 バックライト付 大画面 多項目測定 白 オーム電機 59733768

体重体組成計 バックライト付 大画面 多項目測定 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード59733768品番HB-KG12H2-W
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

バックライト付きで、暗い場所でもクッキリ表示
大きな表示画面と大きな文字で見やすい
「目標体重まであと〇〇kg」を表示
体重・体脂肪率・BMI指数・基礎代謝・内臓脂肪・筋肉量・前回差を表示
強化ガラス製測定台

付属品保証書付取扱説明書仕様【個人データ登録人数】5人までホワイト質量(g)1150(電池除く)電源(V)単4形乾電池(1.5×3本(別売)温度範囲(℃)【制度保証】23.5(±5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)297×22×210目量5~50kg…100g、50~100kg…200g、100~150kg…500g表示範囲身長…100~220cm、性別…男または女、年齢…10~85才、体脂肪率…5~45%、BMI指数…4~185.5、内臓脂肪…1.0~59.0レベル、筋肉量…7~141.5kg、目標体重…20~150kg表示単位体脂肪…0.1%、BMI指数…0.1、基礎代謝…1kcal、内臓脂肪レベル…0.1レベル、筋肉量…0.1kg、前回差(上記目量のとおり)、目標体重との差(上記目量のとおり)電池寿命6か月(新品アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日3回測定時)計量範囲5~150kg
取扱説明書:(3.87MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする