付属品保証書付取扱説明書
その他【推定骨量】0.1kg単位
色ホワイト
質量(g)1400(電池含まず)
電源(V)DC3.0 単4形乾電池2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×22×260
表示部バックライト付き液晶表示
目量5〜100kg…100g、100〜150kg…200g
単位【BMI】0.1単位、【体水分率】25〜70%…0.1%単位、【体脂肪率】4〜60%…0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1〜30…1レベル単位、【基礎代謝量】1kcal単位、【骨格筋率】10〜60%…0.1%単位
メモリー【過去メモリ】各登録番号の前回測定結果1回分
荷重(kg)【ステップオン】5以上
計量範囲5〜150kg