口臭チェッカー コンパクト 簡単操作 吹きかけ式 5段階表示

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59733795 品番HB-KB02-W
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

フ〜ッとひと吹き簡易測定
携帯に便利なコンパクトタイプ
シンプル簡単操作
レベル表示(5段階)

付属品保証書付取扱説明書、収納用袋 仕様測定準備時間:約15秒 材質ABS樹脂 測定範囲呼気中口臭:レベル判定(5段階)数字とイラストで表示 使用温度範囲(℃)10〜40(結露なきこと) 外形寸法(mm)(約)幅35×高さ106×奥行19 電源(V)DC3 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 本体質量(g)約25(電池含まず) 表示バックライト付き液晶表示 測定時間約10秒 センサー半導体ガスセンサー 寿命センサー:購入後1年経過またはセンサー使用数1000回以上になった場合(どちらか早い方)、精度の保証ができなくなります。 電池寿命約2か月(新品アルカリ電池使用、1日2回測定の場合) 保管温度範囲(℃)0〜40(結露なきこと)
取扱説明書:(1.54MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする