オーム電機
オーム電機の 土壌計測
ガーデン用測定ツール 水分・照度・pH測定 電池不要
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59733811
品番
SL-YG04SM2A
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
土壌にさすだけでその場所の「水分」「照度」「PH」の測定ができます
電池不要ですぐにご使用いただけます
設定や計算の必要がないので簡単に測定できます
花や野菜の生育管理に
測定範囲
【 水分】1〜3.5(乾燥-給水必要)、3.5〜7.5(通常)、7.5〜10(湿潤)【照度】0〜500(暗い)、1000〜2000(明るい)【酸性】8(アルカリ性)〜3.5(酸性)
質量(g)
58
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×270×38
直径×長さL(Φmm×mm)
【測定棒】5×180