オーム電機
オーム電機の 冷房用品
オーム電機の 小型扇風機
オーム電機の 卓上用扇風機
USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59733838
品番
KIS-U11TPBB-W
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
風量3段階切替の卓上DC扇風機
USB電源
7枚羽根
上下4段階に角度調整できます
付属品
保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
約180
定格電圧(V)
DC5
コード長さ(m)
約1
本体寸法(mm)
(約)幅127×高さ200×奥行100
定格消費電力(W)
4
風量
3段階
定格電流(mA)
800
取扱説明書:
(1.43MB)