外観画像
ウッドプラスチックテクノロジー
Wボード48サイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
【滑り止め】2+5mm
持ち手
2箇所
注文コード
59734005
品番
B1224-20-GRSB-M2K4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・持ち手
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽量、運搬・施工が簡単で運用・保管しやすいです。安くて環境負荷が少ないのが特長です。
用途
工事現場等の中型・大型車両通行路・駐車場向けの、ぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。
仕様
【滑り止め】2+5mm
長さ(mm)
2438
幅(mm)
1219
色
緑
高さ(mm)
20
板厚(mm)
13
持ち手
2箇所
表面
両面凸型
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(1.5MB)
注意
※設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋を着用して下さい。
※軽量の為、車両の走行によりズレが生じる場合があります。
※台風などの突風で飛ばされる場合があります。荒天が予想される場合は固定もしくは撤去して下さい。
※樹脂製品の為、季節による急激な気温変化により反りや収縮が発生する事がございます。
※鉄製クローラー車両の走行は破損のおそれや摩耗が早まります。
※砕石、コンクリートガラ等、敷板に鋭利な物が刺さる条件では破損のおそれがあります。
※敷板を固定した状態での持ち上げや、敷板上に物を載せた状態での移動は破損のおそれがあります。敷板の固定を解除、または敷板上から物を降ろして移動させて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません