動作方式モメンタリ
接点構成2a
ボタン色青
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)
保護構造IP65
ボタン形状丸形(突形フルガード付)
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
照光種別非照光
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30.5(0〜0.5)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
定格通電電流(A)10
材質(リング)金属(クロームメッキ)
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー一体形
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)500以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000