不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアストレートグラインダー
長軸ストレートグラインダー コレットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59734158
品番
FG-26HL-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
空気消費量(m
3
/min)
0.55
全長(mm)
263
質量(kg)
0.67
外径(Φmm)
13(ロータリーバー)
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
25
砥石寸法(mm)厚さ
13
コレットサイズ(mm)
6.0
注意
※FG-26HL-2Nはロック式ロールハンドルです。