04563 <ファミラ>省スペース型マルチ洗浄機 ファミリー・ライフ 59734730 04563 <ファミラ>省スペース型マルチ洗浄機 ファミリー・ライフ 59734730 04563 <ファミラ>省スペース型マルチ洗浄機 ファミリー・ライフ 59734730 04563 <ファミラ>省スペース型マルチ洗浄機 ファミリー・ライフ 59734730

<ファミラ>省スペース型マルチ洗浄機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59734730 品番04563
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

強力回転洗浄パワフル洗浄機!!
強力な回転力で汚れた衣類を洗浄するマルチ洗濯機は、電気代も助かり時間も節約できます。汚れのひどい衣類やゴルフボールの洗浄や何とサトイモ洗いにも便利。
何でも洗える。衣類の洗濯目安/Yシャツ:約3枚、Tシャツ:約5枚、靴下:約15枚
6秒ごとに水流方向が自動的に変わる!
バケツ型だから持ち運びやすく便利
フタに排水口が付いているのでフタをしたまま排水が可能。
洗濯機では洗いにくい少量の汚れ物の洗濯に便利
サトイモ・軍手・ゴルフボール・エプロン
お役立ち情報:なんと!!サトイモ洗いにも便利なんです!この使い方で主婦の方々から便利との声が多数。強力回転でサトイモの皮がぐんぐん剥けてとっても助かると言われています♪ホントびっくりするくらいきれいに剥けます!
組立不要完成品
6ヵ月間保証書付き

材質PP 質量(kg)(約)3.6 オレンジ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)85 定格時間(分)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)33×33×49 水量(L)最大約10 洗濯容量(kg)(衣類)最大約0.6・(いも)最大約2 水流切替2段階調節(標準・弱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする