Φ30シリーズ ボタン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合Φ30シリーズ亜鉛ダイカスト系(ライト系本体) 注文コード59734744 品番ABN3BN-RPN02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は適合・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)40 高さ(mm)16.2 適合Φ30シリーズ亜鉛ダイカスト系(ライト系本体) 材質(本体)ポリアセタール樹脂 外形寸法(mm)Φ40×H16.2 ボタン形状丸形(大形)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする