※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1a ボタン色 注文コード59734832 品番ABN3G10W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は接点構成・ボタン色など52種類から選べます 他の種類を見る

ボタン形状:大形フルガード付
取付穴径:Φ30

接点構成1a ボタン色 種類非照光式 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) 保護構造IP65 ボタン形状丸(大形フルガード付) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 材質(リング)金属製(クロームメッキ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06928381
2016-07-29
用途:
制御盤補修部品
有限会社豊田工業 様

即納で助かりました。納期に間に合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする