接点構成1b
ボタン色赤
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュロック/ターンリセット
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30
使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2