画像準備中

Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形)

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1a ボタン色 注文コード59735024 品番ABN3K10B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は接点構成・ボタン色など32種類から選べます 他の種類を見る

ボタン形状:きのこ形(大形)
動作方式:大形プッシュロック鍵リセット形(釦を押してロック(固定)、鍵でロック解除)
取付穴径:Φ30

接点構成1a ボタン色 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/ターンリセット 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06928686
2022-08-17
用途:
機械のメンテナンス時

早く届いたので良かったです。商品もキズもなくキレイな状態で届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする