曜日別特売

ABN3Kシリーズ リング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ボタン色
内容量1個注文コード59735182品番ABN3KB-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
用途
ABN3Kシリーズの保守部品。
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする