不二空機
不二空機の はくり工具
不二空機の エアーハンマー
チッピング・コーキングハンマ スプリングホルダー型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59735296
品番
FC-01-SA-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れ、コンクリート、石工、溶接溶剤などのチッピング・コーキング作業に最適です。
ストローク(mm)
44.5
寸法(mm)
14.00×45(タガネ挿入部)
全長(mm)
273
質量(kg)
2.5
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.42
打撃数(Hz)
50
ピストン径(Φmm)
20.0
差込口形状
丸込