アイロン台カバー(シルバー)舟型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59735317 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シルバー アルミコーティング 熱効率アップ アイロン台をリフレッシュ アイロンがけの時間を短縮 省エネ 焦げにくい ゴムひもタイプ 取り付け簡単

用途
【被せるだけでアイロン台が復活】古くなったアイロン台に取り付けるだけで、アイロン台をリフレッシュできるカバー。
【アイロンのすべりがスムーズに】汚れ・シミ・焦げ付き・破れ・傷みなどをカバーして、アイロンの滑りもスムーズに。
【アルミコートで素早くきれいに】アルミコーティング加工をしているので、熱伝導率が高くアイロンがけの時間を短縮。
【ゴムひもタイプで取り付け簡単】ゴムひもタイプで着脱が簡単。内側にタグが付いている方がアイロン台の先端側です。
材質綿(アルミコート) シルバー系 質量(g)40 寸法(幅×長さ)(mm)約300×750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする