IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
Φ30シリーズ ボタン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
Φ30 TWN/TWNDシリーズ 押ボタン用
注文コード
59735487
品番
ABN4BN-R
参考基準価格(税別)
¥765
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
適合
Φ30 TWN/TWNDシリーズ 押ボタン用
材質(本体)
ポリアセタール樹脂
外形寸法(mm)
Φ65×H23.2
ボタン形状
丸形(特大形)