IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
Φ30シリーズ ボタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
Φ30シリーズ ABN4 押ボタン用
注文コード
59735514
品番
ABN4B-R
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)
¥765
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
アウトレット
¥699
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
適合
Φ30シリーズ ABN4 押ボタン用
材質(本体)
コリア樹脂
外形寸法(mm)
Φ74×H31
ボタン形状
丸形(特大形)