アストロ
クリアトートバッグ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59735859
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
【中身が分かる透明バッグ】中身が一目で分かり、しっかりと縫製された丈夫な透明のビニールバッグ。
用途
【巾着やポーチでアレンジ】透明なのでお好きな巾着や、ポーチなどを入れて可愛くアレンジもできる。【社内用バッグにピッタリ】中身が見えるので手荷物検査もスムーズで、社内用バッグとしても使える。【さまざまなシーンで活躍】プール、海、スパ、温泉、スポーツジムなどさまざまなシーンで活躍。便利なポケット付き。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
色
クリア
質量(g)
265
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約340×120(開口部)/90(底面)×270(持ち手部分除く)
注意
※