IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
Φ30シリーズ ボタン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
Φ30シリーズ ABN4G・ABN4F 押ボタン用
注文コード
59736056
品番
ABN4GB-B
参考基準価格(税別)
¥765
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
適合
Φ30シリーズ ABN4G・ABN4F 押ボタン用
材質(本体)
コリア樹脂
外形寸法(mm)
Φ65×H24
ボタン形状
丸形(特大形)