エアリーマットレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59736306 品番SHG90-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

柔らかめのモデルが新登場しました。お手入れがしやすく、カバーも中材もすべて洗うことができるのでいつでも清潔快適です。カバーも中材も速乾性抜群で、カバーは既存品より乾燥時間23%短縮しました。厚さ9cmのボリュームタイプでベッドに置いても、直置きでも使いやすく、エアロキューブの優れたクッション性が身体の圧力を分散させ、快適な寝心地をご提供します。

材質側生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、詰め物:合成繊維(ポリエーテルエステルエラストマー) 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする