適合(目安)体重15以内の超小型犬、小型犬、中型犬
質量(kg)6.7
色ネイビー
耐荷重(kg)本体:(約)15、カート下小物入れ:(約)5
主要材質キャリー:ポリエステル、スチール、ポリプロピレン、ナイロン、ポリアセタール、マット:ポリエステル、ウレタンフォーム、発泡ポリエチレン、カート:スチール、EVA樹脂(ハンドル、タイヤ)、ポリプロピレン(ドリンクホルダー)、カート下小物入れ:塩化ビニル樹脂、ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カート組立時外寸:51×69×100、カート折りたたみ時外寸(キャリーをつけたままの状態): 51×82×26.5、キャリー組立時外寸:34×60×54、キャリー組立時内寸:28×50×45、キャリー折りたたみ時外寸:34×60×14、ドライブボックス組立時外寸:60×34×25