3WAYペットカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59736446 品番 TPC-990
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

カート・キャリー・ドライブボックスの3通りの使い方ができる、3WAYペットカートです。ワンタッチで折りたたみができ、車のトランクにもコンパクトに収納できます。収納袋付きです。マットは暑さ寒さ対策に保冷剤やカイロが入る保温保冷材用ポケット付マットです。ペットの飛び出し防止に飛び出し防止リード2本付きです。前窓オープン可能、そして窓は通気性のいいメッシュ窓になっています。カート下小物入れ、ドリンクホルダーなどの収納も付いています。前輪にベアリング搭載で動きがスムーズ、直径19cm後輪でガタツキにくくします。後輪のブレーキレバーを降ろすと簡単にロックでき安心です。

適合(目安)体重15以内の超小型犬、小型犬、中型犬 質量(kg)6.7 ベージュ 主要材質キャリー:ポリエステル、スチール、ポリプロピレン、ナイロン、ポリアセタール、マット:ポリエステル、ウレタンフォーム、発泡ポリエチレン、カート:スチール、EVA樹脂(ハンドル、タイヤ)、ポリプロピレン(ドリンクホルダー)、カート下小物入れ:塩化ビニル樹脂、ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カート組立時外寸:51×69×100、カート折りたたみ時外寸(キャリーをつけたままの状態): 51×82×26.5、キャリー組立時外寸:34×60×54、キャリー組立時内寸:28×50×45、キャリー折りたたみ時外寸:34×60×14、ドライブボックス組立時外寸:60×34×25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする