RN-FA10MW FASHIONABLE MASK 立体  ふつうワイドサイズ 10枚入 アイリスオーヤマ 59736471 RN-FA10MW FASHIONABLE MASK 立体  ふつうワイドサイズ 10枚入 アイリスオーヤマ 59736471 RN-FA10MW FASHIONABLE MASK 立体  ふつうワイドサイズ 10枚入 アイリスオーヤマ 59736471

FASHIONABLE MASK 立体 ふつうワイドサイズ 10枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59736471 品番RN-FA10MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

立体形状で、フェイスラインをすっきり見せる立体マスクです。マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合しています。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)3層構造により、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。ふんわりやさしい平耳ひも採用で、長時間つけていても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン ホワイト 質量(g)2.5 規格G42409004 寸法(幅W×高さH)(mm)113×150 適合規格JIS T 9001(一般用マスク) 入数10枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする