画像準備中

LOCTITE 640(RC-640)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード59737049 品番-
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

はめ合い用高強度耐熱品

用途LOCTITE 640は遅硬化タイプとなります。キーとスプラインの固定、摩耗したアセンブリのがたつき解消、ベアリングの固定、スピンアウトの防止、分数/サブ分数馬力モーターのローターアセンブリとシャフトの固定、ハウジング内部およびシャフト上のブッシュおよびスリーブの固定、圧入、摩耗したアセンブリまたは公差範囲外の部品のはめ合いの回復に最適です。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする