ビニデラックス300 業務用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード59737362 品番92-403-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

VOCをほとんど含まない、日塗工目標基準(1.0%以下)に適合する製品です。
ハケ塗りがすぐれ、ハケ目が少ない肌触りの良い美しい均一な塗面が得られます。
ハケ塗り以外に、ローラー塗りも可能で作業性が優れます。トマリが良く、底艶のない、シックな仕上げになります。
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは配合していません。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。

特性防火 用途コンクリート、モルタル、石こうボード、ALC、木毛セメント板、木、合板類 タイプアクリル樹脂エマルション塗料 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤上水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5〜15 半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃) 塗り面積(1回塗り)(m2)約150 塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
注意
※よくかき混ぜてからご使用ください。
※必ず希釈をしてからお使いください。
※性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があり、5℃以下での使用は避けて下さい。
※モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10以下になるまで十分乾燥させて下さい。
※夜間などは気温の低下によって結露し、塗面にシミがついたり、塗膜をタレさせたりすることがありますので、冬期や雨天の塗装には特に注意して下さい。
※高温(40℃以上)および低温(-5℃以下)での保存は避けて下さい。
※塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細は、SDS(製品安全データシート)を確認してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59737362 92-403-001 62583468 - 画像準備中 ビニデラックス300S 関西ペイント 1缶(20kg) 9,980 税込10,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする