注意
※カチオン性なので、一般的な水性塗料と混合するとゲル化するので、絶対に避けて下さい。ハケ・ローラーなどの共用も避けて下さい。
※コンクリート、モルタル面は含水率8%以下、pH10以下になるまで乾燥して下さい。
※素地および旧塗膜に均一に浸透するように塗装して下さい。
※吸い込みの著しい素材には、2回塗りを行って下さい。
※希釈はしないで下さい。
※降雨の予想される日や気温および外気温5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けて下さい。(塗装後24時間は雨水等に曝されないようにご注意下さい。)
※躯体などからにじみ出たシミや水性マジックは止まらない事があるので注意して下さい。
※換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を確認して下さい。
※強溶剤系エナメル塗料を上塗りに使用することは避けてください。