DLV30A06P-AA 小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) 日東工器 59738254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台トルク(N・m)(低トルク用スプリング/付属品)0.40~1.60、(高トルク用スプリング/標準装備)1.20~3.00回転数(min-1[r.p.m])650注文コード59738254品番DLV30A06P-AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70,300

グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。

入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク(N・m)(低トルク用スプリング/付属品)0.40~1.60、(高トルク用スプリング/標準装備)1.20~3.00回転数(min-1[r.p.m])650ビットプッシュスタート付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59738254DLV30A06P-AA39323823DLV30A06P-AAJDLV30A06P-AA デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) 日東工器 39323823デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)日東工器1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする