IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
59738411
品番
ABQW2B-WPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥485
この商品は
内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアセタール樹脂
形状
角突形
外形寸法(mm)
□24.8×H8(9.5)
ボタン色
乳白(W)
主な用途
ユニット用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59738411
ABQW2B-WPN05
28955344
ABQW2BWPN05
TWシリーズ 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)
1箱(5個)
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました。