アルミケージペダル

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 59738534 品番 M248DU
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。
ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。
リフレクター付き。

ゴールド 材質アルミニウム 寸法(mm)99.7×63.2×23.5 質量(g)254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59738507
2020-04-08
用途:
古い自転車への交換
TADオオイシ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格・見た目は満足です。回転が渋くばらしましたが、調整の余地なしでした。グリスの粘度が高すぎるように思います。そっと回すと逆回転したがります!使用の過程で馴染むとよいですが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
59738507
2019-06-16
用途:
自転車のレストア

軽量でカラフルなペダルですが、アルミで靴裏もしっかり捉えてくれます。イメージを変えるのにも最適です。

対象商品:
59738507
2019-05-28
用途:
ブリジストン電動ママチャリのペダル交換
サービス業

ブリジストン電動ママチャリのペダル交換に使用しました。普通に良い商品だと思います。

対象商品:
59738534
2019-05-12
用途:
自転車のオーバーホール時に使用しました。

自転車のオーバーホール時にイメージチェンジをと思い、購入しました。思っていたよりも色が濃かったですが、満足です。

対象商品:
59738525
2018-05-28
用途:
通勤用自転車に

片道約1qの通勤用にほぼ毎日使用。約7ヵ月使用して再投稿です。
最近、ペダルをこぐたびに「キシキシ」「カチカチ」音がするので、いろいろと点検、部品の交換をしましたが、解決されませんでした。
まさかと思い、ペダルを以前の古い物に交換したら、解決・・・
消耗品であるという認識はありますが、ちょっと早すぎですよね
・ベアリングの「2DU」構造なるものがどうなのか?
キレイなブルーが気に入っていたのですが、分解する気にもならず処分します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
59738525
2017-10-26
用途:
通勤用自転車に

ブルーを購入。きれいな光沢のある青です。交換前と比べて重量が軽いですが、アルミの質量が少なく、細いです。滑り止めの爪は、両面についていますが、サイドには片面しかつめが有りません。
片面利用の設計のようです。裏面は、回転軸の方が出っ張るため、踏込に適しません。あと、リフレクタは商品写真より薄手のものが付いていました。その方が壊れにくいので、ありがたいのですが、商品写真は更新してほしいです。いろいろ書きましたが、この価格でこの商品は満足です。
最後に「2DU」構造について、結構回転が重いんですね。一般の指でくるくる回るベアリングとは異なります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする