IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
リング[保守用部品]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
押ボタン用フルガード Φ23.5 H17
注文コード
59739145
品番
ABS2FN
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
適合
押ボタン用フルガード Φ23.5 H17
材質
金属製:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
色
-
適合本体
TWSシリーズ(Φ25)
仕様
-
穴径(Φmm)
23.5
操作部
押しボタン