IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
リング[保守用部品]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
押ボタン用大形ガード Φ42 H18
注文コード
59739346
品番
ABS3GN
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
適合
押ボタン用大形ガード Φ42 H18
材質
金属製:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
色
-
適合本体
TWSシリーズ(Φ25)
仕様
-
操作部
押しボタン