Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59739382 品番 ABW110G-MAU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ボタン形状:丸平形
取付穴径:Φ22

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a ボタン色 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 接点材質金接点 材質(リング)金属製(アルミ地色) 定格通電電流(A)10
注意
1b接点の場合はコンタクトブロックの位置が左右入れ替わります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06920304
2022-05-25
用途:
社内試験設備用

大きさも丁度良く、使いやすいです
定番で標準で使用しています

対象商品:
06920462
2022-08-27
用途:
機械の修理
卸売・小売業

一度間違えて注文したのですが、返品などの対応も早く助かりました。

対象商品:
59861453
2020-02-23
用途:
小型ヒーターの電源スイッチ交換修理用として使用
その他業種

取付穴は丸型で特に問題なかったが、パネル下部分が長くそのままでは入らなかった。下側のロックナットを取り外し、上側のリングも逆向けることによりパネル下部分が十分短くなり取り付けができた。おかげで操作部はリングより数ミリ飛び出し、見た目は不細工と言われそうだが足先で操作する等には返って都合が良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
06920471
2019-09-17
用途:
セル付き芝刈り機
農・林・水産業

セル付き芝刈り機のエンジンスタートボタンとして、キースイッチを置き換えました。

ストレスが無くなりました。

対象商品:
59861627
2018-12-27
用途:
重機整備作業
山田電機ゴム工業所 様

外国製品を多用している機械に本製品を使用して作業性が良くなりました。

対象商品:
59861313
2018-08-17
用途:
デモ機の作成
エム・システム技研 様 (製造業)

期待通りの商品で満足しています。期限内に届いたので予定通りに仕事を進められます。
助かりました。

対象商品:
06920313
2021-07-29
用途:
製造ラインの補修

押しボタンの交換用に注文しました。ボタンを押したときにON 離したときにOFFのモメンタリのつもりが押したときにOFF、離すとON のSWでした危うく機器を破損するところでした
商品説明をわかるようにしていただきたい。あるいは切り替える方法がありますでしょうか。

4人が参考にしています
対象商品:
06920453
2016-11-26
用途:
電気錠解錠ボタンとして使用

耐久性の優れた商品です。こういうのが1個から即納できるのがモノタロウさんの良いところですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする